Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-45289245 Herst.-Nr.: ZB2SZ3 EAN/GTIN: 3389110614602 |
| |
|
| | |
| Blindstopfen sw D=22 PA ZB2SZ3 Dieser Blindstopfen ist ein separater Bestandteil der Reihe von Hängesteuerungsstationen, Typ XACD. Er verfügt über einen schwarzen Blindstopfen mit Dichtung und Befestigungsmutter. Er ist für einen Ausschnitt mit einem Durchmesser von 22,5 mm vorgesehen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,10* | € 2,93* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 2,11* | € 2,94* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,20* | € 3,07* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,21* | € 3,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,28* | € 3,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|