| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-45065046 Herst.-Nr.: 00931727 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Elektromagnetventil 2/2-Wege VX224EGAXB Elektromagnetventil, Serie VX2, Anschlussvarianten: Gewinde und Steckverbindung, geringe Leistungsaufnahme und geräuscharme Konstruktion, weitere Ausführungen für Öl, Heißwasser, Dampf und Hochtemperaturöl erhältlichgeeignet für: Mittelvakuum, ölfrei, N.C., 2/2-Wege, Steuerart: direkt betätigt, Nennweite: 7 mm, pneumatischer Anschluss: G 3/8" , Material: Messing, Medientemperatur: -5°C bis +60°C (ohne Gefrieren), Umgebungstemperatur: -5°C bis +60°C (ohne Gefrieren), Nennspannung: 24 V DC, elektrischer Eingang: DIN-Stecker mit Funkenlöschung, Schutzart: IP65, Optionen: mit Befestigungswinkel, Werkstoffinformation Dichtungen: FKM, Gewicht: 0,49 kg, Leistungsaufnahme: 10,5 W, Kv-Wert: 0,93 m³/h, min. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 67,01* | € 84,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,35* | € 86,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|