Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-43850847 Herst.-Nr.: 22-231-00 EAN/GTIN: 4024035231006 |
| | |
|
| | |
| Digitalradio DAB+,UKW DABMANi200 sw DAB+ & RDS UKW und Internetradio, UPnP/DLNA kompatibel, einfache und intuitive Bedienung mit mehrsprachiger Menüführung, beleuchtetes 7,2 cm (2,8 Zoll) TFT Farbdisplay, Wiedergabe von Audiodateien über USB (MP3 etc.), Uhrzeitanzeige, Wecker und Sleeptimer, Steuerung über kostenlose App AirMusic Control per iOS und Android Smartphone möglich, 7,62 cm (3 Zoll) Stereo-Lautsprecher mit 2x 10 W Leistung und Multi-Sound-Effekt dank Equalizer, WLAN integriert, 5 Tage Wettervorhersage, Maße (BxHxT): 32x13,5x10,3 cm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Funkempfänger | Anzeigeart: | digital | DAB+: | ja | UKW: | ja | RDS: | ja | Mit Netzteil: | ja | Farbe: | schwarz | Montageart: | Standgerät | Internet-Radio: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 95,93* | € 118,85* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 98,64* | € 123,80* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 100,95* | € 124,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,96* | € 127,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 112,91* | € 139,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|