Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler G 1/2 Zoll 0,5-10bar R 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R12 MULTIFIX Druckregler,G 1/2" 0,5 - 10bar
R12 MULTIFIX Druckregler,G 1/2" 0,5 - 10bar
Exemplarische Darstellung: Druckregler & Präzisionsdruckregler - Multifix-Baureihe 2
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     3517K-43561046
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     11103
EAN/GTIN:
     4050571565305
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Heizungskugelhahn

Druckregler G 1/2 Zoll 0,5-10bar R 12

Ausführung: rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C Manometeranschluss: G 1/4"
(Baureihe 0: G 1/8"
) Eigenluftverbrauch: keiner (Baureihe 4: max. 1,5 l/min, Baureihe 5: max. 0,5 l/min, Präzisionsregler: ca.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,66*
€ 72,63*
3 Tage
3134
€ 5,90*
ab € 57,50*
€ 72,73*
Frei Haus
ab € 58,47*
€ 73,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.