Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-43287013 Herst.-Nr.: 5343010 EAN/GTIN: 8712285326349 |
| |
|
| | |
| TV-Wandhalterung,neigbar 102-165cm,sw MountMassive MNT302 LCD/LED-Wandhalterung LARGE, geeignet für TV-Geräte mit einer Bildschirmdiagonalen von 102-165 cm (40-65 Zoll), TILT, max. VESA: 600x400, mind. Wandabstand: 36 mm, neigbar 10°, Gewicht: 1,87 kg Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Fernseher | Montageart: | Wand | Tragfähigkeit: | 100 kg | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,30* | € 26,74* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,11* | € 29,70* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,99* | € 30,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,87* | € 32,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|