Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enddose BKV42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enddose BKV42
Enddose BKV42
Artikel-Nr.:
     3517K-43267971
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000056009500
EAN/GTIN:
     4005298069094
Suchbegriffe:
TV/RF-Antennendose
TV/RF-Dose

Enddose BKV42

HDTV-tauglich, rückkanaltauglich 5-65 MHz, Schirmungsmaß Klasse A (EN 50083-2/A1), F-Buchse. TV-Anschluss Koax-Stecker 109-1000 MHz 10 dB, Radio-Anschluss Koax-Kupplung 87,5-108 MHz, 11 dB, Daten-Anschluss F-Buchse 5-1000 MHz 10 dB
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
3
Frequenz:
5..1000 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,16*
€ 17,23*
€ 3,90*
ab € 13,79*
€ 19,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.