Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul Phaesun Sun Pearl 50 310384


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul Phaesun Sun Pearl 50 310384
Solarmodul Phaesun Sun Pearl 50 310384
Artikel-Nr.:
     3517K-40566550
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310384
EAN/GTIN:
     4250730201956
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul Phaesun Sun Pearl 50 310384

Solarmodul Phaesun Sun Pearl 50, 50 W, 12 VDC, Standard 4, Schindel-Technologie, Mono, Alu-Rahmen (schwarz), gehärtetes Glas, Rückfolie (schwarz), Kabel 900 mm / 2 mm², Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
monokristallin
Anzahl der Zellen:
19
MPP-Nennleistung bei STC:
50 Wp
Max. Systemspannung:
70 V
Leerlaufspannung:
23,6 V
Kurzschlussstrom:
2,73 A
Leistungstoleranz:
3..-3 %
Modul-Wirkungsgrad (STC):
16,6 %
Temperaturkoeffizient Isc:
-0,05 %/K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 12v 50w, solar modul, solar modul 12v, Photovoltaik-Modul, Laminat, Kollektor, PV-Modul, Sonnenstrom-Modul, Platte, Solarstrom-Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 67,96*
€ 87,73*
Frei Haus
ab € 69,31*
€ 89,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.