Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger DC1 RS485 oder WiFi PPM DC1_100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger DC1 RS485 oder WiFi PPM DC1_100
Datenlogger DC1 RS485 oder WiFi PPM DC1_100
Artikel-Nr.:
     3517K-40565759
Hersteller:
     Delta Electronics
Herst.-Nr.:
     PPM DC1_100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Photovoltaik-Datenlogger
photovoltaik datenlogger

Datenlogger DC1 RS485 oder WiFi PPM DC1_100

Sammeln Sie alle relevanten Daten Ihrer Delta-Wechselrichter. Verwalten von mehrere PV-Anlagen in der MyDeltaSolar Cloud, Verbinden Sie sich mit Ihren Delta-Wechselrichtern über RS485 oder Wi-Fi. Kompatibel mit Überwachungslösungen von Drittanbietern. Digitale Eingänge, potenzialfreie Kontakte, dynamische Leistungsbegrenzung
Weitere Informationen:
Anzahl der verwaltbaren Wechselrichter:
9
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter RS-485:
ja
WLAN:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: PV-Datenlogger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 248,19*
€ 305,13*
Frei Haus
ab € 252,05*
€ 308,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,13*
€ 363,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,71*
€ 359,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,71*
€ 348,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,13*
€ 335,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,19*
€ 295,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.