Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Edelstahl AB 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer Edelstahl AB 60
Abfalleimer Edelstahl AB 60
Artikel-Nr.:
     3517K-39552716
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     10249440
EAN/GTIN:
     4002515641859
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Abfalleimer Edelstahl AB 60

Abfalleimer aus Edelstahl mit 4 Lenkrollen für ein einfaches Handling, 60 l Fassungsvermögen, 3 Griffe, Behälter ist fugenlos verschweißt
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Standgeräte:
nein
Geeignet für Einbaugeräte:
nein
Mit Griff:
ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
635 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 671,09*
€ 845,70*
Frei Haus
ab € 680,66*
€ 853,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,70*
€ 1.006,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,71*
€ 989,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,49*
€ 924,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,30*
€ 875,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,09*
€ 798,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.