Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter ortsfest 15 kW PNF15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizlüfter ortsfest 15 kW PNF15
Artikel-Nr.:
     3517K-39169180
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     PNF15
EAN/GTIN:
     4030262006621
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 15kw

Heizlüfter ortsfest 15 kW PNF15

Ortsfester Heizlüfter, Leistungstufen 0-7,5-15 kW, Volumenstrom 900/1300 m³/h, Luftstromtemperaturanstieg 50/35 Grad C, Nachfolger für SE 15N
Weitere Informationen:
Heizleistung:
15 kW
Luftmenge:
1300 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
15 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
nein
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, kraemer&kraus heizlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.348,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.529,60*
€ 1.820,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,48*
€ 1.795,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.434,91*
€ 1.707,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.391,18*
€ 1.655,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.348,27*
€ 1.604,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.