| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39158778 Herst.-Nr.: 361470 EAN/GTIN: 4015627361478 |
| |
|
| | |
| Anlegethermostat Temp.-Überwachung RAT 060I (Rohr-)Anlegethermostat mit Innenverstellung zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen an Heizregistern, Rohrleitungen oder Behältern. Regelbereich 0 °C bis 60 °C, Schaltkontakt Wechsler, ~230 V, 16 (2) A, Lieferung inklusive hitzebeständigem Spannband, Schutzart IP 20. Weitere Informationen: | | Ausführung: | An/Aus | Art der Spannungsversorgung: | 230 V AC | Anschluss: | 3-Draht | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 0..60 °C | Sensor extern: | nein | Thermische Rückkopplung: | ohne | Regelcharakteristik: | PI | Geeignet für Heizen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,17* | € 69,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 54,28* | € 69,75* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,99* | € 79,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|