Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte 230V DTCE-100 580W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-39155069
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     83901909
EAN/GTIN:
     5703466158241
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizmatte 230V DTCE-100 580W

Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet für den Einbau im oder unter dem Estrich. Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders für den Einbau in verwinkelten und/oder großen Flächen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt.
Weitere Informationen:
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
Geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussleistung:
-580 W
Leistung:
100 W/m²
Heizleiterbelastung:
7,5 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
6000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 185,00*
€ 221,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 187,55*
€ 223,25*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,07*
€ 224,56*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 189,84*
€ 226,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,25*
€ 242,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,25*
€ 265,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,79*
€ 252,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.