Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter Panther 6KW,400V,IP44 SE06N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizlüfter Panther 6KW,400V,IP44 SE06N
Heizlüfter Panther 6KW,400V,IP44 SE06N
Artikel-Nr.:
     3517K-39153277
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     145461
EAN/GTIN:
     7393410207378
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 6 kw frico

Heizlüfter Panther 6KW,400V,IP44 SE06N

Panther 6-15 ist eine Produktreihe von sehr leisen und effizienten Heizlüftern für die ortsfeste Verwendung. Sie sind für das Heizen und Trocknen von beispielsweise Werkstätten, Sporthallen, Geschäften, Montage- und Trockenräumen konzipiert. Der Panther Heizlüfter hat ein klassisches weißes Design aus beschichtetem Stahlblech. Niedriger Geräuschpegel.
Weitere Informationen:
Heizleistung:
6 kW
Luftmenge:
1300 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
6 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
ja
Trockenstellung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 6 kw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 955,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,27*
€ 1.323,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.092,68*
€ 1.300,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,09*
€ 1.237,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,18*
€ 1.194,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,59*
€ 1.137,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.