| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39152692 Herst.-Nr.: VTX-FA-G EAN/GTIN: 4250939310350 |
| |
|
| | |
| Fensterkontakt AP, 25x52x9mm, grau VTX-FA-G Fensterkontakt für die Aufputz-Montage zur Unterbrechung des Heizbetriebes der Infrarotheizung, Farbe: grau, ähnlich RAL7024, Abmessung Melder: 25x52x8mm, Abmessung Magnet: 12x52x9mm, Frequenz 868 MHz, Batteriebetrieben: CR2032, Betriebstemperatur: 5-40°C, Schutzart IP30. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 55,83* | € 72,37* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,92* | € 72,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,82* | € 76,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|