Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenrasierer Satin Skin HL 36 Wet/Dry ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Damenrasierer Satin Skin HL 36 Wet/Dry ws
Damenrasierer Satin Skin HL 36 Wet/Dry ws
Produktbild Vorderseite
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-38954350
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     576.13
EAN/GTIN:
     4211125576134
Suchbegriffe:
Damenrasierer
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer

Damenrasierer Satin Skin HL 36 Wet/Dry ws

Für eine seidenglatte und geschmeidige Haut, inkl. Peelingaufsatz, 2x Trimmaufsatz (4/8 mm) - speziell für die Bikinizone, Gleitaufsatz, extra helles LED-Licht für eine präzise Anwendung, Wet & Dry - anwendbar auch unter der Dusche oder in der Badewanne (IPX7), der bewegliche Scherkopf passt sich optimal den Körperkonturen an, ergonomischer Anti-Rutsch-Griff, antiallergene Scherfolie beugt Hautreizungen vor, Rasur in beide Richtungen möglich, Reisesicherung, 2 Geschwindigkeitsstufen, Ladekontrollanzeige, USB-C-Anschluss, mit leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku: für ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nass-/Trocken-Ladyshaver
Stromversorgung:
Akku
Schwingkopf:
ja
Breite:
162 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 27,62*
€ 35,58*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 28,07*
€ 36,28*
13 Tage
7
€ 6,29*
ab € 29,76*
€ 38,40*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 30,61*
€ 39,31*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,39*
€ 41,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.