Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter für IHS3000 IHSG3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgitter für IHS3000 IHSG3000
Schutzgitter für IHS3000 IHSG3000
Artikel-Nr.:
     3517K-38052289
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     IHSG3000
EAN/GTIN:
     4010202607156
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb

Schutzgitter für IHS3000 IHSG3000

Das Schutzgitter für InduStrip IHS Wärmestrahler bietet Schutz vor Beschädigung z.B. in Sporthallen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
880 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 123,35*
€ 153,82*
€ 5,95*
ab € 122,88*
€ 154,46*
Frei Haus
ab € 127,30*
€ 160,19*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,07*
€ 166,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.