| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-36355628 Herst.-Nr.: 11231022 EAN/GTIN: 4250235514179 |
| |
|
| | |
| Telefon m.Display Wendelschnur sw/rt FernTel 3 #11231022 Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff (Polycarbonat), Schutzart IP 65 nach IEC60529, optional Handapparat fest arretierbar (Schlingerhalterung), Umgebungstemperatur -25°C bis +55°C, Rufton 95 dB(A) in 1 m Abstand, Zielwahltaste bei Diplayausführung, Telefonbuch bei Diplayausführung, ZB-Ausführung mit Ruftoneinheit, Hörverstärkung, PIN Code, Hörer mit Wendelschnur. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Anschlussnetz: | analog | Werkstoff des Gehäuses: | Polycarbonat (PC) | Hörerschnur: | Spiralschnur | Mit Display: | ja | Mit Tastatur: | ja | Werkstoff der Tastatur: | Gummi | Head-Set-Anschluss: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 706,88* | € 766,18* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 711,68* | € 766,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 718,46* | € 772,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|