Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wired CO2 Sensor mit Display HmIPW-SCTHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3517K-33864959
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     158330A0
EAN/GTIN:
     4047976583300
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
SmartHome Einbauschalter

Wired CO2 Sensor mit Display HmIPW-SCTHD

Der Homematic IP Wired CO2-Sensor mit Display ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und misst zuverlässig die CO2-Konzentration, die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur. Angezeigt werden die aktuellen Werte auf dem großen Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung - sowie in der kostenlosen Homematic IP App. Die teilt auch frühzeitig mit, wenn sich die Luftqualität im Raum verschlechtert.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
ja
Freistehend:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
CO2-Messbereich:
400..9995 ppm
Messgenauigkeit CO2:
5 %
Benutzereinstellung der CO2-Messung:
ja
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0..99 %
Temperaturmessbereich:
-9,9..60 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 125,73*
€ 158,00*
Frei Haus
ab € 130,43*
€ 164,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.