Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Player portable CD-010 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CD-Player portable CD-010 sw
CD-Player portable CD-010 sw
Artikel-Nr.:
     3517K-33851576
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     CD-010
EAN/GTIN:
     8711902039907
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Mobile CD-Player
cd-player standgeräte lenco

CD-Player portable CD-010 sw

Portabler CD-Player mit Ladefunktion, liest CD, CD-R/RW, LCD-Display, CD-Wiederholfunktion, CD-Zufallswiedergabe, CD-Titelprogrammierung, Ladefunktion für wiederaufladbare Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten), Anschlüsse: Netzadapteranschluss, Kopfhöreranschluss, inkl. Stereo-Kopfhörer, Mikro-USB-Ladekabel, Netz- und Batteriebetrieb (2x AA, nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Mit Fernbedienung:
nein
CD-R:
ja
Mit CD-RW-Laufwerk:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cd-player standgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
1
€ 4,90*
ab € 21,69*
€ 29,58*
1 Tag
36
1
€ 2,90*
ab € 22,46*
€ 30,45*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 26,849*
€ 31,389*
1
€ 5,00*
ab € 23,34*
€ 31,49*
10
Frei Haus
ab € 27,628*
€ 31,778*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,389*
€ 37,35291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,849*
€ 35,52031
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,849*
€ 31,95031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 313,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.