Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneu.3-Wege-Kugelhahn (T1) einfachw.G1",ES KH 3/10 T1 PE ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege-Kugelhahn mit elektrischem SchwenkantriebMessing-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege-Kugelhahn mit elektrischem SchwenkantriebMessing-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
TA-Luft
Zeichnung: Schaltstellungen
Schaltsymbol: einfachwirkend
Artikel-Nr.:
     3517K-33589956
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     34258
EAN/GTIN:
     4050571412845
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn

Pneu.3-Wege-Kugelhahn (T1) einfachw.G1",ES KH 3/10 T1 PE ES

Kugelhahn: Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF) / FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Schwenkantrieb: Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 554,30*
€ 650,45*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 558,13*
€ 651,04*
Frei Haus
ab € 561,90*
€ 657,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,45*
€ 774,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,27*
€ 769,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,82*
€ 730,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,80*
€ 704,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,30*
€ 659,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.