| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-33582122 Herst.-Nr.: 22386 EAN/GTIN: 4050571591700 |
| |
|
| | |
| Reduziernippel R1 1/2" AG-Rp1 1/4"IG,16bar RN 112114 K ES RN112114KES Reduziernippel R 1 1/2 Zoll(AG)-Rp 1 1/4 Zoll(IG), 16 bar 1.4408 Weitere Informationen: | | Werkstoff des Anschlusses 1: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel 1" 1/2" edelstahl, pvc-fittings, pvc-u fittings reduziernippel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 13,74* | € 18,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 13,83* | € 18,82* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,70* | € 21,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|