Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikkupplung Stahl VAS 18 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAS18ST Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Stecker, G 1/8"(IG), Stahl
VAS18ST Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Stecker, G 1/8"(IG), Stahl
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde aus Stahl, Stecker, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     3517K-33564592
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     37947
EAN/GTIN:
     4050571717902
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
landefeld hydraulikkupplung

Hydraulikkupplung Stahl VAS 18 ST

Werkstoffe: Gehäuse: Stahl verzinkt, Dichtung: O-Ring: NBR, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis max. +120°C Optional: NPT-Gewinde -NPT, Stecker mit Druckeliminator (kuppelbar, auch wenn sich ein Staudruck auf der Steckerseite z.B. durch Sonneneinstrahlung im entkuppelten Zustand aufgebaut hat) -DE *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (NW 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kupplung, Hydraulikanschlussstelle, Hydraulikanschlussteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,03*
€ 9,78*
2 Tage
585
€ 8,90*
ab € 7,04*
€ 9,80*
€ 3,90*
ab € 7,97*
€ 10,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.