Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege-Kugelhahn Direktm.fl. G 3/8" KH 3/38 LF ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn mit Direktmontageflansch (ISO 5211)
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn mit Direktmontageflansch (ISO 5211)
TA-Luft
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn mit Direktmontageflansch (ISO 5211)
Zeichnung: Abmessungen Montageflansch ISO 5211
Artikel-Nr.:
     3517K-33517170
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     19922
EAN/GTIN:
     4050571418281
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn

3-Wege-Kugelhahn Direktm.fl. G 3/8" KH 3/38 LF ES

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF) / FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C Montageflansch gemäß ISO 5211 Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Einsatzbereich: Wassser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: Ein Antrieb kann direkt auf den Montageflansch gesetzt werden, um den Kugelhahn zu automatisieren.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 200,68*
€ 239,66*
2 Tage
27
€ 5,90*
ab € 201,14*
€ 240,27*
Frei Haus
ab € 207,15*
€ 247,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,31*
€ 282,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.