Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege-Kugelhahn Direktm.fl. G 3/4" KH 3/34 LF ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn mit Direktmontageflansch (ISO 5211)
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn mit Direktmontageflansch (ISO 5211)
TA-Luft
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn mit Direktmontageflansch (ISO 5211)
Zeichnung: Abmessungen Montageflansch ISO 5211
Artikel-Nr.:
     3517K-33517043
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     19919
EAN/GTIN:
     4050571417550
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn

3-Wege-Kugelhahn Direktm.fl. G 3/4" KH 3/34 LF ES

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF) / FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C Montageflansch gemäß ISO 5211 Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Einsatzbereich: Wassser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: Ein Antrieb kann direkt auf den Montageflansch gesetzt werden, um den Kugelhahn zu automatisieren.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 250,95*
€ 296,63*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 250,86*
€ 297,19*
Frei Haus
ab € 252,50*
€ 299,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,63*
€ 352,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,80*
€ 348,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,80*
€ 338,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,52*
€ 326,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,95*
€ 298,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.