Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelstromfilter >75dB AF21Lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantelstromfilter >75dB AF21Lose
Mantelstromfilter >75dB AF21Lose
Artikel-Nr.:
     3517K-33283240
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000015120100
EAN/GTIN:
     4005298059040
Suchbegriffe:
Antennenrauschfilter
Brummentstörfilter
Mantelstromfilter
mantelstromfilter

Mantelstromfilter >75dB AF21Lose

Galvanisches Trennglied für den erdfreien Anschluss des Antennenkabels, zur Vermeidung von Brummschleifen, Koax-Stecker + Koax-Kupplung, 75 Ohm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 5,0855*
€ 6,6255*
20
Frei Haus
ab € 5,293*
€ 6,893*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 5,41*
€ 8,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,6255*
€ 7,88435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2355*
€ 7,42025
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0855*
€ 6,05175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 132,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.