| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-33276187 Herst.-Nr.: 000562509000 EAN/GTIN: 4005298025687 |
| |
|
| | |
| Wandhalterung Stecksystem WH223 TV Wandhalterung mit 4 verschiedenen Steckmöglichkeiten, passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100 Standard, neigbar +8°, -12°, schwenkbar bis zu 180°, abhängig von der Bildschirmgröße, horizontaler Ausgleichswinkel +/-3°, Wandabstand: min. 81 mm, max. 355 mm, mit integr. Kabelführung, inkl. Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Fernseher | Montageart: | Wand | Tragfähigkeit: | 20 kg | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, lcd-wandhalterung neigbar, halterung tv |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,65* | € 35,55* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,84* | € 35,68* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,63* | € 36,60* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,65* | € 56,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|