Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-33275197 Herst.-Nr.: 920-004511 EAN/GTIN: 5099206039179 |
| |
|
| | |
| Tastatur/Maus Set USB,wireless,1000dpi LOGITECH MK270 sw 2,4-GHz-Technologie, Reichweite bis zu 10 Meter, kompakt Maus (1000 dpi), lange Batterielaufzeit, Ein-/Ausschalter zum Strom zu sparen, Batterielebensdauer bis zu 36 Monaten für die Tastatur bzw. 12 Monaten für die Maus, 8 Sondertasten für sofortigen Zugriff auf die Mediensteuerung, Inhalt: Tastatur, Maus, Nano-Empfänger, 2 Batterien vom Typ AAA (Tastatur) und 1 Batterien vom Typ AA (Maus), edienungsanleitung Weitere Informationen: | | Tastatur-Schnittstelle: | USB | Mit Display: | nein | Mit Trackball: | nein | Mit Maus: | ja | Batteriebetrieben: | ja | Drahtlos: | ja | Funkreichweite: | 10 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cordless Keyboard, Funktastatur, Kabellose Tastatur, Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logitech funkmaus schwarz, cordless maus logitech, cordless maus, Tastatur |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 20,16* | € 24,87* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 20,15* | € 24,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 20,29* | € 24,95* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,18* | € 25,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 29,06* | € 35,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|