Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-31069676 Herst.-Nr.: 30000051 EAN/GTIN: 4010312311769 |
| |
|
| | |
| Funk-Powern.-Phasenkoppler FPP12 Funk-Powernet-Phasenkoppler für die kapazitive Kopplung zwischen 2 unterschiedlichen Außenleitern. Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Spannung zwischen den beiden Außenleitern: 400V/50Hz. Frequenzbereich 115-132kHz. Der Phasenkoppler erhöht die kapazitive Kopplung zwischen 2 unterschiedlichen Außenleitern, wenn z. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | ja | Andere Bussysteme: | sonstige | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Anzahl der Phasen: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,31* | € 27,91* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,31* | € 28,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,84* | € 28,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,90* | € 29,94* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,28* | € 30,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|