Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenkoppler PowN REG 2TE 2ph 400V Powernet FPP12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Powern.-Phasenkoppler FPP12
Funk-Powern.-Phasenkoppler FPP12
Artikel-Nr.:
     262-C719E45
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000051
EAN/GTIN:
     4010312311769
Suchbegriffe:
EIB-Phasenkoppler
KNX-Phasenkoppler
Phasenkoppler PowN REG 2TE 2ph 400V Powernet FPP12
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Phasen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
REG
Nennspannung:
400 V V
Powernet:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Phasenkoppler, Phasenankoppler, Phasenkoppler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,22*
€ 27,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,30*
€ 28,01*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,34*
€ 29,18*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,38*
€ 30,43*
€ 3,90*
ab € 23,06*
€ 31,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.