Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Autark-Kochfeld Flächeninduktion FLI 660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Autark-Kochfeld Flächeninduktion FLI 660
Artikel-Nr.:
     3517K-29993959
Hersteller:
     ORANIER
Herst.-Nr.:
     FLI660
EAN/GTIN:
     4051543135397
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
kochfeld induktion

EB-Autark-Kochfeld Flächeninduktion FLI 660

FlächenINDUKTION, 59 cm breit, hoodCON ready. Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten: » Flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK,aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK Ausstattung, Multi-Slider-Bedienung, LED-Anzeige rot ,6 Kochzonen (FLI680) / 4 Kochzonen (FLI660), 9 Leistungsstufen, 6-fach Booster (FLI680) / 4-fach Booster (FLI660), 6-fach Timer (FLI680) / 4-fach Timer (FLI660), Topfgrößenerkennung.
Weitere Informationen:
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Elektroanschlusswert:
7,2 W
Spannung:
400 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Lage der Steuerung:
oben vorne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld, Kochfläche, Elektro-Einbaukochmulde, Kochfeld, Einbau-Kochmulde, Einbau-Kochfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 582,39*
€ 683,92*
Frei Haus
ab € 586,44*
€ 690,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 621,21*
€ 727,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,92*
€ 813,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,91*
€ 804,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,60*
€ 768,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,26*
€ 740,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,39*
€ 693,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.