Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Dichtungsset f.Luftschlauch flach 20180832 VE10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Dichtungsset f.Luftschlauch flach 20180832 VE10)
Ersatz-Dichtungsset f.Luftschlauch flach 20180832 VE10)
Artikel-Nr.:
     3517K-29353175
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020180832
EAN/GTIN:
     4024074708279
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Ersatz-Dichtungsset f.Luftschlauch flach 20180832 VE10)

Ersatz-Dichtungsset für Luftschlauch Durchm. 92/75 mm (10 Stück)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
95 mm
Anzahl der Lippen:
1
Von außen abdichtend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,21*
€ 23,96*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,27*
€ 25,24*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,28*
€ 26,46*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,09*
€ 27,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.