Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festwiderstand-Heizkabel 400V, 30W/m, 26m WINTERGARD-CABLE-400V-26M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festwiderstand-Heizkabel 400V, 30W/m, 26m WINTERGARD-CABLE-400V-26M
Artikel-Nr.:
     3517K-29169035
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-022761
EAN/GTIN:
     5414506024166
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Festwiderstand-Heizkabel 400V, 30W/m, 26m WINTERGARD-CABLE-400V-26M

Zur Freiflächenbeheizung an Rampen und anderen Zugängen, Festwiderstand-Heizkabel. Kaltleiter 5 m, 400 V, 30 W/m, 26 m.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Max. Haltetemperatur:
240 °C
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
400 V
Durchmesser:
7 mm
Länge:
26 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Freiflächenheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.