Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleitung 2160W DTCE 400V 70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-29157263
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     89846056
EAN/GTIN:
     5703466163115
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel

Heizleitung 2160W DTCE 400V 70m

Montagefertige Heizleitung 70 m, 2160 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
400 V
Durchmesser:
7,5 mm
Höhe:
7,5 mm
Länge:
70 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Freiflächenheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 323,80*
€ 381,54*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 323,61*
€ 382,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 327,28*
€ 384,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 356,03*
€ 417,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,54*
€ 454,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,64*
€ 448,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,28*
€ 427,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,00*
€ 409,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,80*
€ 385,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.