Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillarrohrthermostat für Raumheizung ET-KRTV-19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapillarrohrthermostat für Raumheizung ET-KRTV-19
Kapillarrohrthermostat für Raumheizung ET-KRTV-19
Artikel-Nr.:
     3517K-29152998
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     32890
EAN/GTIN:
     9120061396698
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Drehknopf

Kapillarrohrthermostat für Raumheizung ET-KRTV-19

Kapillarrohrthermostat zur Raumtemperaturregelung, Temperaturbereich: 5 bis 60 °C, Spannung: 230/400 V, Schaltstrom: 16/6A, Schutzart: IP 55,
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
0..40 °C
Sensor extern:
nein
Thermische Rückkopplung:
Serie
Regelcharakteristik:
P
Geeignet für Heizen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 133,09*
€ 165,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,72*
€ 165,71*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,65*
€ 178,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
29378
ab € 133,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.