| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29150864 Herst.-Nr.: 140F0611 EAN/GTIN: 5703466229156 |
| |
|
| | |
| Heizmatte f. Asphalteinbau 14,6qm, 4225W DEVIasphalt 300 4225 Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlußleitung, geeignet zur Einbettung in Asphaltbelägen. Die Heizleitung erfüllt die Anforderungen der IEC 60800 und EN 62395. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Einschließlich werkseitig anmontierter wasserdichter Muffe und einem 30 m langen Kaltleiter. Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 90°C, Einbautemperatur: kurzfristig 240°C, Verformungsfestigkeit 2000 N, Zugfestigkeit: 120 N, Heizleiterisolierung: FEP, Kaltleiter: 1 x 30 m 2,5 mm², spezifische Heizleistung: 300 W/m², Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Fläche: 14,6 m², 0,75 x 19,40 m, 4270 W Weitere Informationen: | | Mit Trägermatte: | ja | Fixierung des Heizleiters: | Geklebt | Selbstklebend: | nein | Anschlussleistung: | -4225 W | Leistung: | 300 W/m² | Heizleiterbelastung: | 30 W/m | Anzahl der Kaltleiter: | 1 | Länge der Kaltleiter: | 30000 mm | Geeignet für Feuchträume: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, devi heizkabel 400 v, dünnbettheizmatten devi, heizband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 721,30* | € 808,22* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 723,89* | € 811,47* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 728,17* | € 816,60* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 799,72* | € 888,85* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 799,53* | € 893,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|