Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnbürste Kids Cars +Reiseetui Vitality Pro103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnbürste Kids Cars +Reiseetui Vitality Pro103
Artikel-Nr.:
     3517K-28966762
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     773604
EAN/GTIN:
     8006540773604
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Kinderzahnbürste

Zahnbürste Kids Cars +Reiseetui Vitality Pro103

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kinderzahnbürste
Anzahl der Aufsteckbürsten:
1
Stromversorgung:
Akku
Timerfunktion:
ja
Ultraschallfunktion:
nein
Grundfarbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 24,18*
€ 33,93*
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 28,17334*
€ 35,54334*
6
Frei Haus
ab € 29,34667*
€ 37,01667*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 35,54334*
€ 42,29657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66334*
€ 41,24937
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05334*
€ 40,52347
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17334*
€ 33,52627
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 213,26004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
101.56
ab € 5,38*
Zubehör
Beurer
101.54
ab € 10,63*
Zubehör
Beurer
101.58
ab € 5,38*
Zubehör
Beurer
101.39
ab € 10,63*
Zubehör
Braun
8006540805756
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.