Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger 7,5L Staubtank CV-400PRO LB Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubsauger 7,5L Staubtank CV-400PRO LB Blau
Staubsauger 7,5L Staubtank CV-400PRO LB Blau
Artikel-Nr.:
     3517K-28152999
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     CV-400PRO LB
EAN/GTIN:
     4549873095059
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Staubsauger 7,5L Staubtank CV-400PRO LB Blau

HEPA Clean Filter, einstufiger Turbomotor, Sicherheitsautomatik, 13 m Einsatzradius, Kabelhalterung, Zubehörhalterung, im Lieferumfang enthalten: Trittfester Vinyl-Schlauch, mit gebogenem Ansatzstück, 3 Verlängerungsrohre, Teppich-Boden-Düse, Möbelpinsel, Fugendüse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Akkubetrieben:
nein
Anschlusswert:
880 W
Schallleistungspegel:
73 dB
Grundfarbe:
blau
Behältervolumen:
7,5 l
Gewicht:
4 kg
Füllanzeige:
nein
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 89,37*
€ 114,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 92,15*
€ 117,29*
Frei Haus
ab € 96,14*
€ 122,01*
€ 3,50*
ab € 109,59*
€ 138,38*
€ 2,95*
ab € 108,23*
€ 141,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.