Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieheizlüfter 23.000/30.000W P305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrieheizlüfter 23.000/30.000W P305
Artikel-Nr.:
     3517K-28057626
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     P305
EAN/GTIN:
     4030262003286
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
kraemer&kraus heizlüfter

Industrieheizlüfter 23.000/30.000W P305

Tragbarer Heizlüfter, Leistungstufen 0-7,5-15-23 kW, Volumenstrom 1900/2600 m³/h, Luftstromtemperaturanstieg 36/26 Grad C bei Anschluss an 440 V 3 AC bzw. Leistungstufen 0-10-20-30 kW, Volumenstrom 1900/2600 m³/h, Luftstromtemperaturanstieg 47/34 Grad C bei Anschluß an 500 V 3 AC
Weitere Informationen:
Heizleistung:
23..30 kW
Luftmenge:
2600 m³/h
Anschlussspannung:
500 V
Leistungsaufnahme:
30 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.798,36*
€ 1.977,28*
€ 5,95*
ab € 1.803,33*
€ 1.978,23*
Frei Haus
ab € 1.812,05*
€ 1.996,30*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.897,79*
€ 2.080,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.977,28*
€ 2.352,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.952,48*
€ 2.323,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.872,97*
€ 2.228,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.829,93*
€ 2.177,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.798,36*
€ 2.140,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.