| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-27357165 Herst.-Nr.: 1126430102 EAN/GTIN: 4250235532722 |
| |
|
| | |
| Telefon wetterfest, rot ResistTel#1126430102 Sperren über PIN, Freisprecheinrichtung, Hörverstärker 7-stufig, 0-12 dB(A), Telefonbuch max. 50 Einträge (Namen und Rufnummer), IP 66 nach EN 60529 Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66 | Anschlussnetz: | analog | Werkstoff des Gehäuses: | Polyester, glasfaserverstärkt | Hörerschnur: | Stahlpanzerschnur | Mit Display: | ja | Mit Tastatur: | ja | Werkstoff der Tastatur: | Edelstahl (V4A) | Head-Set-Anschluss: | ja | Geeignet für Wandmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 827,62* | € 875,17* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 828,65* | € 875,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 840,48* | € 883,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|