Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeschild für 3SB2 Drucktaster 3SB2901-4RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-25235611
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SB29014RH
EAN/GTIN:
     4011209130258
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
bezeichnungsmaterial siemens

Einlegeschild für 3SB2 Drucktaster 3SB2901-4RH

Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster flach, milchig mit schwarzer Schrift, mit grafischem Symbol: 7 Achtung: Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Weitere Informationen:
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,385*
€ 0,705*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,4648*
€ 0,8448*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,497*
€ 0,907*
10
€ 3,90*
ab € 0,564*
€ 1,024*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,6008*
€ 1,0608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,907*
€ 1,07933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,707*
€ 0,84133
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.