| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-25065927 Herst.-Nr.: 01243688 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drosselrückschlagventil AS4201FS-G04-12 Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung/Winkelausführung mit Ziffernanzeige, Serie AS-FS, großer Drehknopf mit Push-Look-Verriegelung, größerer Freiraum unter dem Schlauch, dadurch einfacheres Anbringen/Entfernen des Schlauchs, geeignet für: Druckluft, Baugröße 4, verriegelbarer Drehknopf, Ziffernanzeige, Steuerart: abluftgesteuert, pneumatischer Anschluss Zuleitung: Außengewinde G1/2, Anzahl Zuleitungen: 1, pneumatischer Anschluss Abgang: für Schlauch Außen-Ø12 mm, Anzahl Abgänge: 1, verwendbares Schlauchmaterial: Polyamid, Soft Polyamid, Polyurethan, FEP, PFA, Material: Materialien siehe im Katalog unter: Konstruktion, Prüfdruck 1,5 MPa, max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 28,85* | € 37,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,43* | € 38,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|