| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-23967260 Herst.-Nr.: PFXSP5600TPD EAN/GTIN: 3606489671990 |
| |
|
| | |
| Touch-Display PFXSP5600TPD Das Pro-face SP5000 Premium-Display ist in Kombination mit den unterschiedlichen SP5000 Box-Modulen einzusetzen. Diese Produktreihe wurden mit ihrer Performance und den flexiblen Auswahlmöglichkeiten passend für komplexe Maschinen und kleine Linien entwickelt. Hierbei stehen Konnektivität, Cybersicherheit für den Fernzugriff mit Pro-face Connect und flexible Kombinationsmöglichkeiten im Mittelpunkt. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 12..24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 | Mit SW-Schnittstellen: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.811,41* | € 1.897,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.838,22* | € 1.925,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.891,69* | € 1.966,28* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.132,81* | € 2.218,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.155,11* | € 2.240,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|