Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-23766263 Herst.-Nr.: 22-126-10 EAN/GTIN: 4024035126104 |
| |
|
| | |
| Digitalradio DAB+ DABMAN 16 sw DAB+ und UKW Empfang, Senderspeicher für 20 DAB+ und 20 UKW Sender, Stereolautsprecher mit einer Gesamtleistung von 2 W und einstellbaren Soundmodi, Weckfunktion (2 Weckzeiten & Schlummermodus), Sleeptimer, großes Farbdisplay mit 6 auswählbaren Themes, dimmbarer Hintergrundbeleuchtung und flexibel einstellbarem Nachtmodus, intuitive Bedienung, Menüführung in 13 Sprachen, Kopfhöreranschluss, Stromversorgung via externem Netzteil oder optional mit 4 AA Batterien Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzahl der Weckzeiten: | 2 | CD-Player: | nein | Anzeigeart: | digital | DAB+: | ja | KW: | nein | LW: | nein | MW: | nein | UKW: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 31,32* | € 41,66* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 31,18* | € 41,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,47* | € 41,85* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,96* | € 42,50* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,83* | € 54,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|