Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmuffe Rp 2"-Rp 1", 16bar MUR 2010 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUR2010ES Rundmuffe Rp 2"-Rp 1", 1.4408
MUR2010ES Rundmuffe Rp 2"-Rp 1", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, 1.4408
Artikel-Nr.:
     3517K-23593903
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     9572
EAN/GTIN:
     4050571509682
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe 2" 1.4571
gewinde muffe

Rundmuffe Rp 2"-Rp 1", 16bar MUR 2010 ES

MUR2010ES Rundmuffe Rp 2 Zoll-Rp 1 Zoll, 16 bar 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe 2 zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,57*
€ 43,43*
3 Tage
408
€ 8,90*
ab € 32,68*
€ 43,55*
€ 3,90*
ab € 33,50*
€ 44,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.