Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Sicherheitsschlauchkup. 32 (1 1/4 Zoll)mm GSSK MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSSK32MS GK-Sicherheits-Schlauchkupplung,32 (1-1/4")mm Schlauch
GSSK32MS GK-Sicherheits-Schlauchkupplung,32 (1-1/4")mm Schlauch
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Gartenschlauch-Schnellkupplung mit Schlauchtülle, Messing
Detailansicht: Abmessungen Gartenschlauch-Schnellkupplung
Artikel-Nr.:
     3517K-23552701
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     29161
EAN/GTIN:
     4050571344061
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
1 1/4 zoll schlauchkupplung messing
schlauchkupplung messing

GK-Sicherheitsschlauchkup. 32 (1 1/4 Zoll)mm GSSK MS

Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: 0 - 25 bar, sowie Grobvakuum Einsatzbereich: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW)
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,02*
€ 30,89*
2 Tage
505
€ 8,90*
ab € 23,09*
€ 31,00*
€ 3,90*
ab € 25,94*
€ 34,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.