Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wege Magnetimp.ventil G1/4" M 07520HN 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5/2-Wege Magnetimp.ventil G1/4" M 07520HN 230V
Artikel-Nr.:
     3517K-23518933
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     8473
EAN/GTIN:
     4050571471545
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
5/2 wegeventil g1/4 12v
5/2 wegeventil
5/2 wegeventil 110v

5/2-Wege Magnetimp.ventil G1/4" M 07520HN 230V

Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C Steuerspannungen: Standard: 24 V=, 230 V AC, viele Sonderspannungen möglich Schutzart: IP 65, Steckergröße 1 (M 20 520: Steckergröße 0) Druckeingang: Anschluss 1 *verfügbar mit Atex-Zulassung EX II 2GD c T5 T100°C, T Medium/T amb: -10°C bis max.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 283,45*
€ 332,04*
Frei Haus
ab € 286,72*
€ 335,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,04*
€ 395,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,90*
€ 392,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,86*
€ 386,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,01*
€ 371,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,45*
€ 337,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.