Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flat-Face-Kupplung ISO16028, Muffe Bg.1 FFM 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFM14 Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr. 1, G 1/4"(IG)
FFM14 Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr. 1, G 1/4"(IG)
Exemplarische Darstellung: Flat-Face Kupplungen mit Innengewinde, Muffe, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3517K-23503100
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     4099
EAN/GTIN:
     4050571296100
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung

Flat-Face-Kupplung ISO16028, Muffe Bg.1 FFM 14

Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis max. +125°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "
flaches Gesicht"
einfach saubergewischt werden kann, axiale Kräfte können durch die Konstruktion dieser Kupplung gut aufgenommen werden, besonders geeignet für Verwendung an Hydraulikschläuchen.
Weitere Suchbegriffe: landefeld hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, gewinde muffe stahl, Hydraulikanschlussstelle, Hydraulikanschlussteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,32*
€ 58,15*
2 Tage
968
€ 5,90*
ab € 44,61*
€ 58,27*
Frei Haus
ab € 45,11*
€ 59,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.