Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole TYPHOON Stand. 13mm Schlauchanschl. BLP TYPH 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaspistole TYPHOON Stand. 13mm Schlauchanschl. BLP TYPH 13
Artikel-Nr.:
     3517K-23501555
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     249452
EAN/GTIN:
     4050571169398
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Blaspistole TYPHOON Stand. 13mm Schlauchanschl. BLP TYPH 13

Werkstoffe: Körper: Aluminium verchromt, Handgriff: PVC (Typ PRO: Aluminium verchromt) Betriebsdruck: max. 10 bar Vorteile: deutlich höhere Blasleistung als herkömmliche Blaspistolen bei gleichzeitig sehr guter Dosierbarkeit, sehr stabile Bauform bei geringem Gewicht, liegt sicher in der Hand, ausgestattet mit Sicherheitsdüse Typ PRO: durch komplett verchromte Oberfläche resistent gegenüber vielen Chemikalien und Lösungsmitteln, leicht zu reinigen Typ MultiJet: höchste Blaskraft durch 3-fach Jet-Düse *Standardkupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,52*
€ 49,78*
Frei Haus
ab € 38,56*
€ 50,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.