Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil G 1/2",max.210bar DBV12P210Q30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Rohrleitungs-Druckbegrenzungsventil (Nenndurchfluss 30 l/min)
Zeichnung: Rohrleitungs-Druckbegrenzungsventil (Nenndurchfluss 30 l/min)
Schaltsymbol: Rohrleitungs-Druckbegrenzungsventil (Nenndurchfluss 30 l/min)
Artikel-Nr.:
     3517K-23501068
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     56892
EAN/GTIN:
     4050571245917
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil

Druckbegrenzungsventil G 1/2",max.210bar DBV12P210Q30

Verwendung: Die Ventile dienen zur Begrenzung eines Systemdruckes und eignen sich sowohl für Überdruckabsicherung als auch für kontinuierlichen Betrieb. Werkstoffe: Ventilgehäuse: Aluminium, Einschraubventil: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 67,79*
€ 84,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 84,15*
€ 103,17*
Frei Haus
ab € 87,97*
€ 107,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.