| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-23287822 Herst.-Nr.: 7950060 EAN/GTIN: 8712285332326 |
| |
|
| | |
| Display-Deckenhalter Connect-it CD3064 sw Flache Deckenlösung für Displays mit einer Größe ab 1,65 m (65 Zoll), 20° neigbar, Kabelmanagementsystem, Deckenkonsole für flache Decken geeignet, leichte Befestigung, 600x400 mm, besteht aus: 2x PUC 1060, Deckenadapter, 2x PUC 2530, Deckenprofil 300 cm, PFB 3407, Adapterbar, PFS 3204, Display-Adapterstrips, PFA 9126, bracket kit Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Monitor | Montageart: | Decke | Tragfähigkeit: | 160 kg | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 554,46* | € 633,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 559,76* | € 639,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|